Díszléckapocs menetes csapokhoz
Díszléckapocs menetes csavarhoz
ALKTRSZ-RENAULT-BORÍTÁSRÖGZ-FEKETE
Cikksz. 0501167008
EAN 4047376901643
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Időt és pénzt takarít meg
- Gyors és könnyű szerelés a durva menetes csavar benyomásával
- Szorosan illeszkedik az alkatrészben
Adatlapok(X)
Padlóburkolatok vagy szigetelőszőnyegek rögzítéséhez.
![]() | |
Min./max. furatátmérő | 10,00-10,10 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 6,00-8,00 mm |
Fejátmérő (A) | 30,00 mm |
Fejhossz (B) | 5,00 mm |
Hossz fej alatt (C) | 12,00 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PP – Polipropilén |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 6142789, 7703081054, 7703081227 |
szerelési hely | Univerzális, Belső rész |
Járműtípus | Univerzális |