Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF2

Distanzstück Typ BF2
DISTSTK-4KT-BF2-H8MM-(TZN)-M16

Art.-Nr. 0485111608

EAN 4047376314160

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF2

Art.-Nr. 0485111608

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Distanzstücke erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt

  • Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendbar auf Typ BK, BE1 und BE2



Distanzstücke werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt

Geeignet für Schraube

M16

Innendurchmesser (d1)

16,000 mm

Länge (l1)

35 mm

Breite (b1)

49 mm

Dicke (h1)

8 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen