Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF1
Distanzstück Typ BF1
DISTSTK-4KT-BF1-H5MM-(TZN)-M10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Distanzstücke Typ BH, BF1 und BG1 sind auf die Trägerklemmen Typ BA, BB, BT und BW abgestimmt
- Sie erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt
- Die Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Geomet® ist eine Marke der NOF METAL COATINGS GROUP.
Datenblätter(X)
Sie werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,000 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |