Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Distanzrohr / Abstandsrohr

Distanzrohr / Abstandsrohr
DISTRO-SHAL-KST-RAU-L2M-D22/26MM

Art.-Nr. 0519600022

EAN 4052712269875

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzrohr / Abstandsrohr

Art.-Nr. 0519600022

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) zwischen Schalungen
  • Kann auf gewünschte Länge zugeschnitten werden

  • Besserer Halt im Beton durch raue Oberfläche
Hinweis

Da das Material aus regranuliertem PVC besteht, kann es sowohl im Innen- als auch im Außendurchmesser Abweichungen geben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird in Verbindung mit Rillenkappe oder Vorsatzkonus als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Länge

2 m

Innendurchmesser

22 mm

Außendurchmesser

26 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorsatzkonus

KON-SHAL-KST-(F.DISTRO)-ID22-AD42MM

Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) mit Distanzrohren
x 500 St.