Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Distanzleiste

Distanzleiste
DISTLST-F.TERASBAU-LXH345X8MM

Art.-Nr. 0907000100

EAN 4052703351947

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste

Art.-Nr. 0907000100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse

Schafft einen Abstand zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion


Minimiert das Abscheren der Schrauben



Gewährt eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen


Verhindert Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes



Befestigung mit ASSY A2 Panhead Schrauben, Vornummer 0153 ...

Anwendungsgebiet

Bei Bedarf können die Distanzleisten an den Enden zusammengesteckt werden



Die Verschraubung der Dielen erfolgt dann später genau mittig auf den Balken


Damit wird gewährleistet, dass der Balken nicht einseitig verkantet.

Distanzleisten auf die Tragbalken verschrauben


Die Leisten sollten dabei versetzt einmal am linken und dann am rechten Balkenrand befestigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Terrassenbau

Länge

345 mm

Breite

18 mm

Höhe

8 mm

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen