Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Distanzholzschraube TX25, scharfe Spitze

Stahl verzinkt Fräskopf TX
SHR-CSK-TX25-6X100MM

Art.-Nr. 023436 100

EAN 4065746613170

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzholzschraube TX25, scharfe Spitze

Art.-Nr. 023436 100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Galvanisch verzinkte Senkschraube zum Einstellen der Abstände der zu befestigenden Holzstücke
  • Mit Teilgewinde

  • Gewinde unter dem Kopf zur Einstellung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

100 mm

Kopfform

Linsensenkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Innenantrieb

TX25+P

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindelänge (lg)

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen