Distanční svorka W-SL
Distanční svorka W-SL
Obj. č. 086230301
EAN 4056807331188
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 16 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Výška (H) | 71 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 1,5 mm |
Vzdálenost1 (A) | 41 mm |
Průměr (ØD) | 17 mm |
Vhodné pro nosič W-SL | U100, U80 |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 40,000 g |