Distanční montážní systém AMO®-Therm
Adaptér se závit. kusem., pozink. ocel, AMO-Therm
AMOTHERM-SET-ANC-8.8-M12/M12X255
Obj. č. 0913001012
EAN 4053479380490
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá a snadná montáž
Prvek s redukovaným tepelným můstkem pro upevnění a přenos zatížení z části připojené k podkladu
Adaptér tepelného oddělení v plastovém kuželu přerušuje tepelný můstek a zabraňuje tepelným ztrátám do vnějšího prostředí
Bezpečné připevnění se schválením pro vysoké zatížení v široké škále stavebních materiálů
Pro upevnění do podkladu pomocí injekční malty WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200
Pomocí systému AMO-Therm lze pokrýt použitelné délky od 80 do 300 mm
Individuální a flexibilní nastavení délky pomocí adaptéru s běžně dostupnými závitovými tyčemi se zkušebním certifikátem 3.1
Datové listy(X)
Upevnění s malými tepelnými ztrátami k izolovaným podkladům v interiérech i exteriérech, ve stěnách, proti izolaci stropů, nenosných fasád
např. markýzy, baldachýny, systémy poštovních schránek, satelitní systémy, osvětlovací zařízení, světlíky, klimatizační jednotky, konzoly, mřížky, kovové konstrukce, balkónová zábradlí, zakrytí balkonů apod.
Lze použít do různých nosných materiálů
Plné a duté vápenopískové cihly, normální a lehký beton, beton s trhlinami a bez trhlin, pórobeton, plné a svisle děrované cihly
Lze použít venku, ve vlhkých oblastech a v blízkosti moře
Vnější kovové části z nerezové oceli
Vhodné pro montáž předsazením
| Spojovací závit (1) | M12 | 
| Materiál závitu spoje (2) | Nerezová ocel A4 | 
| Průměr závitové tyče (3) | M12 | 
| Materiál závitové tyče (4) | Ocel | 
| Povrch závitové tyče | Galvanizované | 
| Délka (5) | 310 mm |