Distanční kus čtyřhranný Pro nosné spony nosníkových svěrek typu BF2
Distanční podložka, typ BF2
Obj. č. 0485111608
EAN 4047376314160
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Distanční vložky prodlužují upínací délku a
zajišťují usazení nosné spony
dokonale na přírubě - Distanční vložky lze vzájemně kombinovat
Datové listy(X)
Umožňuje použití s typy BK, BE1 a BE2
Distanční vložky se vkládají přes šroub mezi svorku a montážní desku nebo součást
![]() | |
Vhodné pro šroub | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 16,000 mm |
Délka (l1) | 35 mm |
Šířka (b1) | 49 mm |
Tloušťka (h1) | 8 mm |
Materiál | SGI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |