Distanční kus čtyřhranný Pro nosné spony nosníkových svěrek typu BF1
Distanční podložka, typ BF1
POD-4HR-BF1-H5MM-(HDG)-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Distanční podložky typu BH, BF1 a BG1 jsou koordinovány s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW
- Zvětšují rozsah upínací délky a
zajišťují dokonalé dosednutí
nosné spony na přírubu - Distanční podložky lze vzájemně kombinovat
Geomet® je registrovaná obchodní známka společnosti NOF METAL COATINGS GROUP.
Datové listy(X)
Vkládají se mezi sponu a montážní desku nebo na součást přes šroub.
![]() | |
Vhodné pro šroub | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,000 mm |
Délka (l1) | 28 mm |
Šířka (b1) | 18 mm |
Tloušťka (h1) | 5 mm |
Materiál | SGI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |