Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Diskus lakat

Lakat, Diskus
LAKAT-KEREK-A2-70MM

Cikksz. 0688904800

EAN 4049557377346

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Diskus lakat

Cikksz. 0688904800

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kétoldalas zárás a még nagyobb stabilitás érdekében
  • Rozsdamentes belső mechanizmus

  • Számos különböző típusú zár

  • Kengyelvédelemmel

  • Paracentrikus kulcsprofil

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri

Zárási mód

Eltérő zárású

Ház anyaga

Nemesacél

Függőlakat kengyel anyaga

Nemesacél

Kulcsok anyaga

Sárgaréz

Kulcs felület

Nikkelezett

Kapocs felülete

Krómozott

Kulcsok száma

2 darab

Átmérő (A)

70 mm

Ház vastagsága (B)

26,5 mm

Kengyelátmérő (D)

10 mm

Belső kengyelmagasság (E)

17 mm

Belső kengyelszélesség (F)

21 mm

Felhasználható

Tartály, Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk