Dishwashing detergent ECOLINE
Dishwashing detergent ECOLINE
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Obsah balení | 1 l | 
| Chemická báze | Vodní tenzid | 
| Hustota | 1,0400 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Hustota/podmínky | 1,0400 g/cm³ / při 20°C | 
| Barva | Zelená | 
| Provedení | Láhev | 
| Hodnota pH | 6,5 | 
| Hodnota pH / podmínky | 6,5 / při 20°C | 
| Podmínky pro hodnotu pH | při 20°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Pach/vůně | Parfémovaný | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 36 Měsíce / při 15°C až 25°C | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 15°C až 25°C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!