Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Direktfüggesztő léchez 50/125

Direktfüggesztő léchez
DIREKTFÜGGESZTŐ LÉCHEZ 50/125

Cikksz. 0681450125

EAN 4050641407146

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Direktfüggesztő léchez 50/125

Cikksz. 0681450125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Direktfüggesztő horganyzott acélkengyel
  • Álmennyezetek, tetőtér beépítések és előtétfalak lécvázának rögzítésére

  • Olyan esetekben alkalmazható, ahol az előtétszerkezettel szemben nincs fokozott akusztikai igény támasztva

  • Max. szerelési távolság 150 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Furatok száma

20 darab

Szélesség

50 mm

Hosszúság

125 mm

Hosszúság x Szélesség

125 x 50 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk