Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Direktfüggesztő CD-profilhoz 60/125

Direktfüggesztő CD-profilhoz
DIREKTFÜGGESZTŐ FÉMHEZ 60/125

Cikksz. 0681460125

EAN 4050641407153

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Direktfüggesztő CD-profilhoz 60/125

Cikksz. 0681460125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Direktfüggesztő horganyzott acélkengyel
  • Álmennyezetek, tetőtér beépítések és előtétfalak CD-profil vázának rögzítésére

  • Olyan esetekben alkalmazható, ahol a szerkezettel szemben nincs fokozott akusztikai igény támasztva

  • Max. szerelési távolság 150 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Furatok száma

20 darab

Szélesség

60 mm

Hosszúság

125 mm

Hosszúság x Szélesség

125 x 60 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk