Dílenský stůl se skříňkou BASIC KWB 1
Dílenský stůl se skříňkou BASIC KWB 1
Obj. č. 0957501000
EAN 4046777406047
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Základní rám je vyroben ze čtyřhranných trubek, 45 x 45 x 2 mm
- Vyrovnávací systém
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 477 x 587 mm
- Nosnost zásuvky: 70 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Řady drážek pro vkládání přepážek/dělicích prvků
Datové listy(X)
| Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 1500 x 750 x 840 mm | 
| Šířka x hloubka | 1500 x 750 mm | 
| Pracovní výška | 840 mm | 
| Počet výsuvných zásuvek | 1 ks | 
| Provedení zásuvky | 1 zásuvka, výška zásuvky 130 mm / výška čelní stěny zásuvky 180 mm, 1 dveře, výška 360 mm | 
| Povolené zatížení zásuvky | 70 kg | 
| Barva rámu | Světle šedá RAL 7035 | 
| Barva zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 | 
| Povrch | S práškovým nástřikem | 
| Materiál | Ocelový plech | 
| Provedení rámu | Obdélníková trubka | 
| Povolené zatížení | 800 kg | 
| Materiál desky stolu | Bukový multiplex | 
| Tloušťka desky stolu | 40 mm | 
| Povrch desky stolu | Průhledná lakovaná | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se |