Díl dveřního křídla pro dveře s polodrážkou
Zavrtávací závěs pro dveřní křídla
DVEŘNÍ ZÁVĚS 15MM NIKL HORNÍ DÍL
Obj. č. 0686310331
EAN 4024835627917
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr válce | 15 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Povolené zatížení | 40 kg | 
| Délka čepu | 50 mm | 
| Délka závitu (metrický závit) | 46 mm | 
| Výška role | 40 mm | 
| Typ závitu | M |