Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Digitální vodováha se 2 displeji

DIGITÁLNÍ VODOVÁHA 61CM

Obj. č. 0714644061

EAN 4099618782312

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Digitální vodováha se 2 displeji

Obj. č. 0714644061
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
Vodě a prachu odolná vodováha se 2 digitálními displeji, bez kalibrace, ideální pro použití v jakémkoli prostředí

Vynikající čitelnost


  • Velký přední LCD displej s podsvícením pro přehledný odečet

  • Druhý displej nahoře usnadňuje odečet ve svislé poloze

  • Automatické otáčení displeje při přechodu z normálního měření na měření nad hlavou pro optimální polohu odečtu


Zvuková výstraha při náklonu, kterou lze vypnout


  • Umožňuje použití v těžko přístupných oblastech, kde je špatně vidět na displej


Není nutná kalibrace


  • Digitální měřicí modul automaticky kompenzuje odchylky mezi libelou a elektronikou


Odnímatelné koncovky


  • Velmi robustní koncovky chrání vodováhu před nárazy

  • Snadné sejmutí koncovek pro přesné měření hran a rohů


Robustní a trvanlivá


  • Libely z akrylového skla pro dlouhou životnost a dobrou čitelnost

  • Malé kroucení, praktický profil

  • Hladký povrch s práškovým vypalovaným lakem usnadňuje čištění vodováhy

  • Třída ochrany IP 67 znamená, že zařízení lze čistit vodou

  • Provoz až 400 hodin bez osvětlení

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro stavební a rekonstrukční práce, vnitřní i venkovní instalace a pro použití v náročných prostředích.

Délka (L)

610 mm

Šířka (B)

60 mm

Výška (H)

29 mm

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Označení baterie

1,5 V Mignon AA

Stupeň krytí

IP 67

Přesnost měření (na délku)

0,5 mm/m

Přesnost měření nad hlavou (na délku)

0,5 mm/m

Přesnost měření stupně

0,029 stupňů

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace