Digitální vodováha
Digitální vodováha
DIGITÁLNÍ VODOVÁHA 60CM
Obj. č. 0714644060
EAN 4050642417786
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá a přesná měření
- Dva velké, jasné a osvětlené displeje – jeden na přední a jeden na horní frézované měřicí ploše – umožňují rychlé odečítání naměřené hodnoty
- Akustické vedení náklonu, které lze vypnout, vydává nepřetržitý tón při 0° ve vodorovné a svislé rovině pro vyrovnání bez pohledu
- Dvě vertikální trubičky vodováhy zabraňují nepříjemnému kroucení pro čtení hladiny
- Velmi snadno čitelné bloky trubiček vodováhy z akrylového skla s vykládanými, korozivzdornými odečtovými kroužky
- Velmi přesné i při kolísavých teplotách
- Dvě frézované měřicí plochy zaručují velmi vysokou přesnost i při měření nad hlavou
- Snadno odnímatelné koncové krytky pro přechod na měření povrchů
Robustní a praktické
- Fluorescenční tekutina trubiček vodováhy je vysoce odolná vůči UV záření, aby se zabránilo změně barvy
- Velmi hladký povrch s červeným elektrostatickým práškovým povlakem pro snadné čištění
- Koncovky tlumící nárazy
- Dvě rukojeti z 2složkového plastu pro pohodlnou manipulaci a pevný, bezpečný úchop
- Stupeň krytí IP65 chrání před prachem a vodou i v náročných pracovních podmínkách
- Dvě baterie (jsou součástí dodávky) zajišťují dlouhou životnost
Datové listy(X)
Digitální vodováhu lze používat všude tam, kde jsou vyžadována přesná měření, jako je konstrukce, umístění nábytku nebo polic, terénní úpravy a zahradnictví nebo kovoobrábění.
|  | |
| Délka (L) | 61 cm | 
| Šířka (B) | 60 mm | 
| Výška (H) | 30 mm | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
| Označení baterie | 1,5 V Mignon AA | 
| Stupeň krytí | IP 65 | 
| Zobrazení měřených hodnot | 0,1 mm | 
| Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m | 
| Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0,5 mm/m | 
| Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů | 
| Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 0,029 Stupňů |