Digitální posuvné měřítko DC1
Digitální posuvné měřítko DC1
POSUV. DIGIT. MĚŘÍTKO 150MM S KALIBRACÍ
Obj. č. 0715761215
EAN 4099618095061
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhá životnost a spolehlivá měření díky zesílenému plastovému pouzdru, kalené a broušené měřicí čelisti
- Velmi snadno čitelný displej i z širších zorných úhlů
- Dvoutlačítkové ovládání, zapnutí/vypnutí, nulování / přepínání palce/mm
- Plochý hloubkoměr pro přesné měření hloubky
- Snadný přenos výsledků měření pomocí zajišťovacího šroubu v horní části
- Výměna baterie bez nářadí, včetně baterie R2032
- Automatické vypnutí po 20 minutách
- Závitová deska na zadní straně pouzdra
- Dodáváno s kalibračním certifikátem z výroby
- Posuvné měřítko skladujte v čistém a suchém prostředí. Kapalina může posuvné měřítko poškodit
- Povrchy by měly být pečlivě vyčištěny bavlněnou tkaninou
- Nikdy nepoužívejte benzin, aceton ani jiná organická rozpouštědla
- Nikdy neaplikujte napětí na části digitálního posuvného měřítka (např. gravírování elektrickým hrotem), protože by mohlo dojít k poškození obvodu
Datové listy(X)
- Před použitím posuvného měřítka si přečtěte návod k obsluze
- Vyčistěte a vysušte digitální posuvné měřítko a měřené objekty
| Absolutní přesnost měření délky | 0,03 mm | 
| Číselný krok | 0,01 mm | 
| Max. rozsah měření | 150 mm | 
| Délka měřících čelistí | 40 mm | 
| Délka měřicího hrotu | 24 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!