Digitální nasazovací ampérmetr AM 600 AC/DC
Digitální ampérmetr s děleným jádrem
PROUDOVÉ KLEŠTĚ _ AC/DC-600A
Obj. č. 071553 715
EAN 4053479473161
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Model Würth AM 600, který je určen pro bezpečné použití v prostředí CAT III 600 V, nabízí základní funkce pro detekci závad a různých problémů v elektrických a elektronických systémech.
Vlastnosti:
- Vhodné pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, odporu, spojitosti, diod, frekvence a kapacity
- Lze použít pro napětí AC/DC do 600 V, a také pro proud AC/DC do 600 A.
- Měření odporu až do 60 MΩ
- Klávesa min./max. pro zobrazení maximální nebo minimální naměřené hodnoty nebo rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami
- Přepínání mezi ručním přepnutím rozsahu a automatickou volbou rozsahu
- Uložení zobrazení (funkce přidržení)
- Automatické vypnutí po 15 min.
- Jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení
- LCD displej pro 6000 hodnot
- Splňuje normu EN 61010-2-032
Nutno použít osobní ochranné prostředky podle specifikací dané kategorie měření.
Datové listy(X)
Elektroinstalace, stavba rozváděčů, hybridní E-K soustavy a obecné elektrické a elektronické systémy.
| Zobrazení | 6000 číslic | 
| Průměr sevření | 23 mm | 
| Min./max. rozsah měření proudu | 10 mA/AC-600 A/AC | 
| Min./max. proud v měřicím rozsahu 2 | 10 mA/DC-600 A/DC | 
| Min./max. rozsah měření napětí | 1 mV/AC-600 V/AC | 
| Min./max. rozsah měření napětí 2 | 1 mV/DC-600 V/DC | 
| Min./max. rozsah měření elektrického odporu | 0,1 Ohm-60 MOhm | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/600 V | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Délka x šířka x výška | 210 x 80 x 35 mm | 
| Počet akumulátorů / baterií | 3 ks | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!