Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Digitális vízmérték

Digitális vízmérték
DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉK-IP65-L80CM

Cikksz. 0714644080
EAN 4050642413184
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vízmérték víz és por ellen védett, alacsony torziós könnyűfém profillal, két digitális kijelzővel és három libellával

Gyors és nagy pontosságú mérések


  • Két nagy, színtelen, megvilágított kijelző – egy elöl és egy a felső mart mérőfelületen – lehetővé téve a mért érték gyors leolvasását

  • Kikapcsolható akusztikus dőlésjelző, amely 0°-nál folyamatos hangjelzést ad a vízszintes és függőleges síkban a ránézés nélküli beigazításhoz

  • Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást

  • Rendkívül könnyen leolvasható, akrilüvegből készült libellablokkok beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel

  • Rendkívül pontos mérés, akár nagy hőingadozások mellett is

  • Két mart mérési felület a kiváló pontosságért, akár fej fölötti mérések esetére

  • Könnyen eltávolítható zárókupakok a mérőfelületekhez való szintbeli átmenet érdekében


Erős és praktikus


  • Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében

  • Ütéselnyelő zárókupakok

  • Két fogantyú kétkomponensű műanyagból a kényelmes kezelés és a szilárd, biztonságos fogás érdekében

  • IP65 védettség, mely védelmet nyújt a por és a víz ellen, még mostoha munkakörülmények között is

  • A két elem (a szállítási terjedelem része) hosszú üzemidőt biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A digitális vízmérték mindenütt használható, ahol pontos mérésekre van szükség, például az építőiparban, bútorok vagy polcok elhelyezésénél, kert- és tájépítészetben vagy fémmegmunkálásban.

Hosszúság (L)

80 cm

Szélesség (B)

60 mm

Magasság (H)

30 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Mért érték kijelzése

0,1 mm

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,029 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk