Digitális tolómérő tört kijelzéssel
Digitális tolómérő tört kijelzéssel
DIGITÁLIS-TOLÓMÉRŐ-(0-150MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mértékegységek: Metrikus vagy colos, közvetlen átszámítás
- LCD digitális kijelző 9 mm
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Elem: 1,5 V-os ezüst-oxid gombelem (LR44)
- Elemfeszültséget feltüntető fény a kijelzőn
- Lekapcsoló automatika/5 perc.
- Rozsdamentes acél, edzett és köszörült
- A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek
- Rögzítőcsavarral
- Menettáblázat a hátoldalán
- Mélységmérő a tolómérőn
- Szállítás műanyag dobozban
- Elemmel együtt
Szállítás műanyag dobozban.
DIN 862 szabványnak megfelelő
Adatlapok(X)
A tolómérőnek két mérőkarja van mindkét oldalon belső és külső méretek mérésére. A tolómérőnek mélységmérője is van, amellyel például furatok mélysége mérhető. A tolómérőnek van egy táblázat a hátoldalán, amelyből kinézhető menetvágáshoz a magátmérő.
Abszolút hosszúság mérési pontossága | 0.03 mm |
Max. hossz mérési tartomány | 150 mm |
Csőrhossz | 40 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!