Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Digitális tolómérő műanyag házzal

Digitális tolómérő műanyag házzal
DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ-(0-300MM)

Cikksz. 071576 126
EAN 4052712482281

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Digitális tolómérő műanyag házzal

Cikksz. 071576 126
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
Digitális kijelzővel, köszörült és tükrösített mérőfelületekkel, valamint rögzítőcsavarral ellátott tolómérő
  • Egyszerű kezelés a három gombbal: Be- kikapcsolás, váltás mm és col között és 0 gomb a nullpontbeállításhoz

  • Robusztus ház IP54 védettségi fokozattal – por és vízsugár ellen

  • Köszörült és tükrösített mérőfelületek a pontos mérések érdekében

  • Felső rögzítőcsavar a méréseredmény rögzítéséhez

  • Lapos mélységmérő rúd a pontos mélységméréshez

  • Elemmel együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A tolómérők sokféleképpen használhatók mindenféle hossz-, vastagság-, mélység- vagy átmérőméréshez a gépészetben, a fémmegmunkálásban, a műhelyekben, a kézműiparban, a minőségellenőrzésben, az elektronikában és a finommechanikában.

Max. hossz mérési tartomány

300 mm

Csőrhossz

60 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk