Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Digitális tolómérő, RW Edition

Digitális tolómérő, RW Edition
TOLÓMÉRŐ-DIG-(RW EDITION)-(0-150MM)

Cikksz. 0715761925

EAN 4099618407253

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Digitális tolómérő, RW Edition

Cikksz. 0715761925

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tolómérők kalibrációs tanúsítvánnyal és 150 mm-es mérési tartománnyal
  • Reinhold Würth aláírásával díszített digitális tolómérő

  • Méréstartomány 150 mm-ig

  • Két gomb a be-/kikapcsoláshoz/nullázáshoz és a metrikus/colos váltáshoz

  • Nagyon könnyen leolvasható kijelző, még szélesebb látószögből is

  • Hosszú élettartam és megbízható mérések a megerősített műanyag háznak és a csiszolt mérőpofának köszönhetően

  • A mérési eredmények egyszerű átvitele, rögzítéshez a felül lévő rögzítőcsavar használatával

  • Automatikus kikapcsolás kb. 20 perc után

  • Menettáblázat a tolómérők hátoldalán és a műanyag dobozban

  • Szállítási terjedelem: 1 digitális tolómérő, 1 db CR2032 gombelem, 1 db műanyag doboz, 1 db kalibrációs tanúsítvány
Megjegyzés
  • Tartsa a tolómérőket tisztán és szárazon. A folyadék károsíthatja a csúszkát

  • A felületeket pamutszövettel gondosan meg kell tisztítani

  • Soha ne használjon benzint, acetont vagy más szerves oldószert

  • Soha ne tegye ki elektromos feszültségnek a digitális tolómérők részeit (pl. elektromos tűvel történő gravírozás), mert ez károsíthatja az áramkört
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Az RW Edition digitális tolómérők ideálisak precíz mérésekhez a fémfeldolgozási munkákban, a gépészetben, a minőségellenőrzésben és a műhelyekben

  • 150 mm-es mérési tartománnyal és kalibrációs tanúsítvánnyal ideális professzionális használatra

Abszolút hosszúság mérési pontossága

0,03 mm

Számérték lépésköz

0,01 mm

Max. hossz mérési tartomány

150 mm

Csőrhossz

40 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk