Digitális tolómérő
Digitális tolómérő
DIG.TOLÓMÉRŐ 153/0,03
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ismétlési pontosság 10 μm (±2 s)
Állítási sebesség: max. 1,5 m/sec
Mértékegységek: Metrikus vagy angol (mm / inch), közvetlen átszámítás
Kapacitív mérési rendszer
LCD digitális kijelző, 6 mm
Üzemi hőmérséklet 5 °C-tól 40 °C-ig
Rozsdamentes acél, edzett és köszörült
RS232-kompatibilis adatkimenet
3 V lítium akku, CR 2032 típusú
- Kapacitás 190 mAh
- Az akkumulátor élettartama kb. 2 év (2000 óra/év)
Adatlapok(X)
Abszolút hosszúság mérési pontossága | 0.03 mm |
Max. hossz mérési tartomány | 150 mm |
Csőrhossz | 40 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!