Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Digitális szögmérő, DWM 350

Digitális irányszögmérő
DIGITÁLIS SZÖGMÉRŐ L348MM

Cikksz. 071564191

EAN 4053479079318

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Digitális szögmérő, DWM 350

Cikksz. 071564191
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
Rövid digitális szögmérő két libellával és digitális kijelzővel

Pontatlan mérések kizárva


  • A vízszintes és a függőleges libella megakadályozza a ferde elhelyezést


Könnyen leolvasható


  • Nagy méretű, könnyen leolvasható számkijelző

  • Kapcsolható háttérvilágítás a gyenge fényviszonyok mellett történő használathoz


Egyszerűen használható


  • Nullpontbeállítás tetszőleges helyzetben

  • A megtartás funkció bármely mért értéket elment a kijelzőn, még a szögmérő áthelyezésekor is

  • A szögmérő következő bekapcsolásakor megjelenik az utolsó érték


Hosszú élettartam


  • Nagy precizitású alumínium mérőkarok

  • Tartós piros porszórt bevonat


Bármilyen szerszámkofferbe belefér


  • Rövid karok a könnyű szállítás érdekében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A digitális szögmérő számos területen használható, például az építőiparban, az összeszerelésben, a fémmegmunkálásban és a gépészetben.

Szárhossz (L1)

348 mm

Min./max. szög mérési tartomány (α)

0-185 fok

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Bevonat

Alumínium fényezés

Anyag

Alumínium

Szín

Piros

Terméktömeg (darabonként)

278,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz