Digitális multiméter, MM 600 TRMS
Digitális multiméter, MM 600 TRMS
DIGITÁLIS-MULTIMÉTER-TRMS
Cikksz. 071553 415
EAN 4053479473154
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A CAT IV 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth MM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére.
Tulajdonságok:
- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság és dióda mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség mérésére 10 A-ig
- Ellenállásmérés 20 MΩ-ig
- Érintés nélküli feszültségvizsgálat (optikai és akusztikus) a vezetékszakadás gyors észlelésére
- Kijelzőmentés („hold” funkció)
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- LCD kijelző 2000 számjegyhez
- Megfelel az EN 61010-2-033 szabvány követelményeinek
Használjon a mérési osztálynak megfelelő egyéni védőfelszerelést.
Adatlapok(X)
Elektromos berendezések, kapcsolószekrény kialakítás, napenergia-technológia, E-K hibrid, általános elektromos és elektronikai rendszerek.
Kijelző | 2000 számjegy, LCD |
Min./max. feszültség mérési tartomány | 1 mV/AC-600 V/AC |
2. min./max. feszültség mérési tartomány | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Min./max. áramerősség mérési tartomány | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Min. feszültség mérési tartomány 2 | 0,1 mV/DC |
Mérési tartomány 2. max. feszültség | 600 V/DC |
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Lekapcsoló automatika | 15 perc |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT IV/600 V |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Akkumulátor megnevezése | 1,5 V Micro AAA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 170 x 90 x 38 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!