Digitális műhelytolómérő Hegyekkel, finombeállítással és felső rögzítőcsavarral
Digitális műhelytolómérő
DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ-(0-500MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek
Funkciók:
- mm/col átkapcsolás
- Be/Ki, Nulla, Tart, ABS, SET
Leolvasás: 0,01 mm/0,0005”
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 500 mm |
Csőrhossz | 150 mm |
Mérőcsúcs hossza | 59 mm |