Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC

Stromzange AM 600 AC/DC
STROMZANG-AC/DC-600A

Art.-Nr. 071553 715

EAN 4053479473161

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC

Art.-Nr. 071553 715
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
Digitales Zangenampermeter mit umfangreichen Messmöglichkeiten, Effektivwertmessung (TRMS), Autorange-Funktion und LED-Messstellenbeleuchtung für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Das auf sichere Verwendung in CAT lll 600 V Umgebungen geprüfte Würth AM 600 bietet die wichtigsten Funktionen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.



Eigenschaften:


  • Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Frequenz und Kapazität geeignet

  • Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 600 A

  • Widerstandsmessung bis 60 MΩ

  • Min/Max-Taste um den maximal oder minimal gemessenen Wert oder Differenz der beiden anzuzeigen

  • Umschaltung zwischen manueller Bereichsumschaltung auf Autorange möglich

  • Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)

  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 min

  • Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes

  • LCD Anzeige mit 6000 Digits

  • Entspricht EN-Norm 61010-2-032
Hinweis

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäss Vorgaben der Messkategorie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.

Anzeige

6000 Digit

Umschließungsdurchmesser

23 mm

Messbereich Strom min./max.

10 mA/AC-600 A/AC

Messbereich Strom 2 min./max.

10 mA/DC-600 A/DC

Messbereich Spannung min./max.

1 mV/AC-600 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

1 mV/DC-600 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

0,1 Ohm-60 MOhm

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/600 V

Schutzart IP

IP 20

Länge x Breite x Höhe

210 x 80 x 35 mm

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungs-Messleitungen

VERL-F.MESSLTG-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert

SIHDLFKLE-F.MESSGER-VLISO-32A-1000V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Klammergreifer

SIHKLGREIF-F.MESSGER-FLEX

Flexibel
x 1 St.
Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

SIHABGREIF-F.MESSGER-KL-300V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

SIHPRUEFSP-F.MESSGER-FN

x 1 St.
Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive

SIHMESSLTGSET-F.MESSGER-8TLG

x 1 St.
Prüfspitzen KFZ für Messleitungen

PRUEFSPKFZ-F.MESSLTG-1000V-10A

Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
x 1 St.
Messleitungen einseitig abgewinkelt

MESSLTG-F.MESSGER-ABGWNKL-20A

Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker abgewinkelt
x 1 St.
4/4 mm Verbinder gerade

VERB-F.MESSLTG-1KV-CATIII

Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen
x 1 St.
Prüfspitzen Mini für Messleitungen mit Adapter

PRUEFSPMINI-F.MESSLTG-M.ADAPT

Inklusive Kabelanstech-Adapter für Kabel bis 3,3 mm Durchmesser
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

SIHMESSLTG-F.MESSGER-1000V-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031