Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Digitaler Winkelmesser DWM 350

Winkelmesser digital
WNKLMESS-DGT-DWM350

Art.-Nr. 071564191
EAN 4053479079318

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Digitaler Winkelmesser DWM 350

Art.-Nr. 071564191

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Digitales Winkelmessgerät in kurzer Ausführung mit 2 Libellen und Digitalanzeige

Keine verfälschten Maße


  • Kein schräges Anlegen durch 1 Libelle in vertikaler und 1 Libelle in horizontaler Richtung


Gute Lesbarkeit


  • Großes, gut ablesbares, digitales Anzeigefeld

  • Zuschaltbare Beleuchtung für weniger helle Arbeitsumgebungen


Einfache Handhabung


  • In jeder beliebigen Position nullen mit Hilfe der Reset-Funktion

  • Dank der Hold-Funktion, bleiben Messwerte im Display angezeigt, auch wenn sich der Winkelmesser verstellt

  • Beim Wiedereinschalten des Winkelmessers wird der alte Wert angezeigt


Lange Lebensdauer


  • Hochpräzise Messschenkel aus Aluminium

  • Widerstandsfähige rote Pulverbeschichtung


Passt in jeden Werkzeugkoffer


  • Einfacher Transport dank der geringen Schenkellänge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der digitale Winkelmesser kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie im Bau, bei Montagen, in der Metallverarbeitung oder auch im Maschinenbau.

Schenkellänge (L1)

348 mm

Messbereich Winkel min./max. (α)

0-185 Grad

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Oberfläche

Aluminium FINISH

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

278,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen