Digitale Wasserwaage
Digitale Wasserwaage
WAWAAGE-EL-DIGITAL-IP65-L61CM
Art.-Nr. 0714644060
EAN 4050642417786

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, genaue Messungen
- 2 große, übersichtliche und beleuchtete Displays, 1 auf der Vorderseite und 1 auf der oberen, gefrästen Messfläche, sorgen für schnelles Erfassen des Messwerts
- Akustische, abschaltbare Neigungsführung, die ein Ausrichten ohne Blickkontakt ermöglicht, gibt bei 0° in horizontaler und vertikaler Lage einen Dauerton von sich
- Kein umständliches Drehen zum Ablesen durch die 2 Vertikallibellen
- Sehr gute Ablesbarkeit aufgrund der Libelllenblöcke aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Hohe Präzision auch bei Temperaturschwankungen
- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Überkopfmessungen, durch die 2 gefrästen Messflächen
- Einfach abnehmbare Endkappen zur bündigen Übertragung von Messebenen
Robust und handlich
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank der fluoreszierenden Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch die sehr glatte Oberfläche und die rote, elektrostatische Pulverbeschichtung
- Stoßdämpfende Endkappen
- Bequeme Handhabung und fester, sicherer Halt durch 2 Handgriffe aus 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Auch für schwierige Arbeitsbedingungen dank IP65 Schutzklasse, die vor Wasser und Staub schützt
- Lange Betriebsdauer aufgrund der 2 mitgelieferten Batterien
Datenblätter(X)
Die digitale Wasserwaage kann überall eingesetzt werden, wo genaue Messungen erforderlich sind, wie im Bau, Möbel- oder Regalausrichtungen, im Landschafts- und Gartenbau oder in der Metallverarbeitung.
![]() | |
Länge (L) | 61 cm |
Breite (B) | 60 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Schutzart IP | IP 65 |
Messwertanzeige | 0,1 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0,029 Grad |