Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Digital Multimeter Professional

Digital-Multimeter Professional
MULTIM-DGT-PROF

Art.-Nr. 071558 550

EAN 4058794430189

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Digital Multimeter Professional

Art.-Nr. 071558 550
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
Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.
  • Messung von Spannung AC, DC

  • Messung von Strom AC, DC, schon ab 10µA

  • Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur

  • Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest

  • Spannungsmessung mit niedriger Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) einstellbar

  • Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung

  • Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)

  • Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit

  • Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit

  • Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung

  • Sicherungen sehr einfach zu wechseln

  • Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle

  • Verstellbare Klappstütze ermöglich die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln

  • Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen
Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzeige

6000 Digit

Messbereich Spannung min./max.

0,6 V/AC-750 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

0,6 V/DC-1000 V/DC

Messbereich Strom min./max.

10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC

Messbereich Spannung 2 min.

0,6 V/DC

Messbereich Spannung 2 max.

1000 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

1 Ohm-60 MOhm

Messbereich Kapazität min./max.

1 nF-100 mF

Messbereich Temperatur min./max.

-55 bis 1200 °C

Abschaltautomatik

Ja

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/600 V

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V LR6 AA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Länge x Breite x Höhe

165 x 80 x 45 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungs-Messleitungen

VERL-F.MESSLTG-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert

SIHDLFKLE-F.MESSGER-VLISO-32A-1000V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Klammergreifer

SIHKLGREIF-F.MESSGER-FLEX

Flexibel
x 1 St.
Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

SIHABGREIF-F.MESSGER-KL-300V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

SIHPRUEFSP-F.MESSGER-FN

x 1 St.
Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive

SIHMESSLTGSET-F.MESSGER-8TLG

x 1 St.
Prüfspitzen KFZ für Messleitungen

PRUEFSPKFZ-F.MESSLTG-1000V-10A

Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
x 1 St.
Messleitungen einseitig abgewinkelt

MESSLTG-F.MESSGER-ABGWNKL-20A

Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker abgewinkelt
x 1 St.
4/4 mm Verbinder gerade

VERB-F.MESSLTG-1KV-CATIII

Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen
x 1 St.
Prüfspitzen Mini für Messleitungen mit Adapter

PRUEFSPMINI-F.MESSLTG-M.ADAPT

Inklusive Kabelanstech-Adapter für Kabel bis 3,3 mm Durchmesser
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

SIHMESSLTG-F.MESSGER-1000V-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031