Dieselové aditivum pro zlepšení výkonu
Diesel. aditivum pro zlepšení výkonu
DIESEL-PŘÍSADA AR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje tvorbě nánosů ve spalovací komoře a vstřikovacím systému
- Zvyšuje mazací účinek paliva s nízkým obsahem síry, čímž zabraňuje oděru povrchu a riziku poruchy systému vstřikování.
- Prodlužuje dobu stability biopaliv při skladování
Zajišťuje přesné vstřikování nafty
- Nižší spotřeba paliva
- Tichý chod motoru
Bez obsahu síry, fosforu, kovů a kyselin
Datové listy(X)
Kompatibilní se všemi moderními oxidačními katalyzátory dieselových motorů. Pro všechny naftové motory se systémem common rail a technologií vstřikování čerpadlem.
Vyprázdněte obsah nádobky do palivové nádrže. V tomto okamžiku musí být v nádrži alespoň 10 litrů nafty. Doporučujeme použít po každých 2 000 km a jako preventivní opatření po jakékoli opravě systému vstřikování a motoru.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Hnědá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Kombinace aditiv | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,81 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C |