Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dichtstoffglättemittel

Dichtstoffglättemittel
GLAETTMITT-DI-5LTR

Art.-Nr. 08933

EAN 4046777262278

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtstoffglättemittel

Art.-Nr. 08933
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
Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
  • Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose

  • Gleichmäßige Vernetzung durch die gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstofffuge schneller aus

  • Verbesserung der Oberfläche durch ein Anfeuchten der Dichtmasse und ein anschließendes Abziehen der Fuge wird die Fugenoberfläche geschmeidiger und glatter
Hinweis

Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen.Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Vorsicht. Kann auf satiniertem Glas leichte Trübungen verursachen.


Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Glättemittel zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen. Dichtstoffoberfläche wird dadurch geschmeidiger und härtet schneller aus. Kurz nachdem die Fuge abgezogen wurde, sollte überschlüssiges Glättemittel auf den anliegenden Untergründen entfernt werden.


Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.

Anleitung

Nach dem Auftragen des Dichtstoffes, diesen mit Dichtstoffglättemittel besprühen, bzw. beschmieren und anschließend mit einem Fugenglätter abziehen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Anionische Tenside

Dichte

1 g/cm³

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Geruchlos

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

pH-Wert

7

Silikonfrei

Ja

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Siedepunkt

100 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fugenglätter Plus

FUGGLAETT-PLUS

Für sechs verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bei allen Verfugungsmöglichkeiten einsetzbar
x 1 St.
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.