Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dichtring Kupfer

Dichtring Kupfer
RG-DI-CU-18X26X1,5

Art.-Nr. 046018 26

EAN 4045727840290

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtring Kupfer

Art.-Nr. 046018 26

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

18 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Dicke (b)

1,5 mm

Werkstoff

Kupfer

Passend für Fahrzeughersteller

Alfa Romeo

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Alfa Romeo: 55196309

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen