Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe für Asphalt H13

Diamanttrennscheibe Asphalt H13
TSHB-DIA-ASPHALT-400MM

Art.-Nr. 0668115401

EAN 4045989094899

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe für Asphalt H13

Art.-Nr. 0668115401
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
  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe zum Schneiden von Asphalt, Estrich und ähnliche abrasive Materialien

  • Maschinenleistung bis 15 kW

  • TOP H13 Qualität wie von 0668 116 … bekannt

  • 13 mm Segmenthöhe

Ideal geeignet: Asphalt


geeignet: Sandstein, Beton, Frischbeton, Poroton, Kalksandstein


Anwendungstipp:


Die Scheibe ist mit Tiefziehsegmenten ausgestattet anstatt der handelsüblichen Schrägschutzsegmente. Mit Hilfe der Segmente wird ein Hinterschliff vermieden, der die Segmente an der Schweißnaht beschädigt.


Hinterschliff entsteht durch abrasives Material (Asphalt, Ziegel, Frischbeton, …)


Tiefziehsegmente


  • Gleich hoch wie der Rest

  • Scheibe läuft rund

Schrägschutzsegmente


  • Scheibe neigt zum „haken“
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

400 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

7 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

24 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

4770 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen