Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese

Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliesen
TSHB-DIA-NASS-FLIESEN-BO30/25,4-D230MM

Art.-Nr. 5527170233

EAN 4050642539464

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese

Art.-Nr. 5527170233
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
Langlebige, wirtschaftliche Diamantrennscheibe für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Sauberer Schnitt


Durch geschlossenen Rand und feiner Segmentstruktur.



Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme


Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.


Fliesen, weicher Klinker

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

30 mm

Reduzierringinnendurchmesser

25,4 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

2,0 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

6600 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen