Diamantový řezný kotouč pro řez. obkl. mat. za mo.
Diamantový řezný kotouč pro řez. obkl. mat. za mo.
Obj. č. 5527170233
EAN 4050642539464
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů | 
| Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Řezná rychlost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Jakost řezu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Průměr (Ø) | 230 mm | 
| Středový otvor | 30 mm | 
| Vnitřní průměr redukčního kroužku | 25,4 mm | 
| Výška segmentu | 9 mm | 
| Tloušťka segmentu | 2,0 mm | 
| Spojení segmentů | Slinutý | 
| Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |