Diamantový řezný kotouč pro asfalt H13
Diamantový řezný kotouč na asfalt H13
DIA.KOTOUČ ASFALT-Č.BETON-400X25,4X24SEG
Obj. č. 0668115401
EAN 4045989094899
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro suché i mokré řezání
- Výkonný diamantový řezný kotouč pro řezání asfaltu, potěru a podobných abrazivních materiálů
- Výkon stroje až 15 kW
- Nejvyšší kvalita H13 jako v případě 0668 116 …
- Výška segmentu 13 mm
Ideální pro: Asfalt
Vhodný pro: Pískovec, beton, zelený beton, poroton, vápenopískové cihly
Užitečný tip:
Kotouč je vybaven hlubotažnými segmenty namísto běžných šikmých ochranných segmentů. Segmenty zabraňují reliéfnímu broušení, které poškozuje segmenty podél svarového švu.
Při řezání abrazivních materiálů (asfalt, nepálené cihly, zelený beton atd.) dochází k reliéfnímu broušení
Hlubokotažné segmenty
- Stejná výška jako u ostatních segmentů
- Disk běží plynule
Šikmé ochranné segmenty
- Disk má tendenci uvíznout
Datové listy(X)
| Průměr (Ø) | 400 mm | 
| Středový otvor | 25,4 mm | 
| Výška segmentu | 7 mm | 
| Tloušťka segmentu | 3,2 mm | 
| Počet segmentů | 24 ks | 
| Spojení segmentů | Laser | 
| Max. rychlost otáčení | 4770 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |