Diamantový řezný kotouč, na obkladačky
Diamantový řezný kotouč, obklady
REZK-DIA-DLAZDEN-OT22,23-D125X1,6MM
Obj. č. 5527130125
EAN 4050382284068
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro materiál o tloušťce až cca 20 mm.
Vysoká produktivita práce
Kotouč na dlaždice WÜRTH představuje optimální kompromis mezi funkčností a úsporným provozem. Výška segmentu 7,5 mm zajišťuje dlouhou životnost.
Optimální kvalita řezu
Uzavřená hrana a jemná struktura segmentů zajišťuje čistý řez.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Pro úhlové brusky
Pro suché i mokré řezání
Obkladačky, kamenivo, měkký kabřinec
| Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů | 
| Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Řezná rychlost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Jakost řezu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Průměr (Ø) | 125 mm | 
| Středový otvor | 22,23 mm | 
| Výška segmentu | 7,5 mm | 
| Tloušťka segmentu | 1,6 mm | 
| Spojení segmentů | Slinutý | 
| Max. rychlost otáčení | 12200 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |