Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt
Diamantový řezný kotouč, L, HC JC TS
REZK-DIA-LL-ASPDRZA-OT25,4-D600MM
Obj. č. 0666750601
EAN 4045727114476




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Longlife
Optimální životnost a snazší řezání
Zvláště vysoké segmenty: 15 mm
Speciální ochranné lamely chrání hlavní ostří proti zářezům
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
- Ideální pro následující: Asfalt, beton (abrazivní), mladý beton, malta, omítka, potěr a měkké vápenopískové cihly
- Pro ruční řezačky a podlahové pily
- Pro suché i mokré řezání
Průměr (Ø) | 600 mm |
Středový otvor | 25,4 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Tloušťka segmentu | 4,5 mm |
Počet segmentů | 36 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 3200 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 100 m/s |