Diamantový řezný kotouč Speed pro řezání za mokra
Diamantový řezný kotouč na beton
Obj. č. 0668114401
EAN 4050641573704
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní diamantové částice splňující průmyslové standardy zajišťují dokonalý řez
- Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě jemných diamantových částic
Datové listy(X)
Pro řezání čerstvého betonu
| Průměr (Ø) | 400 mm | 
| Středový otvor | 25,4 mm | 
| Výška segmentu | 9 mm | 
| Tloušťka segmentu | 3,2 mm | 
| Počet segmentů | 24 ks | 
| Spojení segmentů | Laser | 
| Max. rychlost otáčení | 3850 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |