Diamantový řezný kotouč Multi Longlife VX
Diamantový řezný kotouč Multi Longlife VX
LONGLIFE X-SHAPE ZEBRA TVRD.MAT.125
Obj. č. 5526711125
EAN 4056807784267
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální tvar segmentu a připojení pro
- Velmi dlouhá životnost
- Velmi vysoká řezná rychlost
- Mnohem všestrannější použití
Ochrana proti podříznutí, zejména v abrazivních materiálech
Díky speciálně uspořádaným ochranným segmentům na kotoučích o průměru 115 až 150 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Speciálně konstruované segmenty X-struktury přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
- ∅115 až 150 mm optimalizováno pro použití při řezání zdiva
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodné zejména pro beton, železobeton (do 25 mm), obnažený beton, abrazivní beton, měkké/tvrdé vápenopískové cihly, granit, cihly zvonivky, pemza, maltu/omítku
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 12 mm |
Počet segmentů x výška segmentu | 0 - nehodí se |
Počet segmentů x výška segmentu 2 | 0 - nehodí se |
Tloušťka segmentu | 2,4 mm |
Počet segmentů | 9 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |