Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro drážkovací frézu

Diamantový řezný kotouč pro drážkovací frézu LS RS

Obj. č. 0666100152

EAN 4099618887406

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro drážkovací frézu

Obj. č. 0666100152

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Prémiový diamantový řezný kotouč pro uvolňování a odstraňování osazených stavebních prvků, např. oken a dveří
  • S mimořádnou všestranností a maximální rychlostí řezání

  • Mimořádně čisté a přesné řezné hrany díky speciálnímu tvaru segmentů a inovativní technologii segmentů

  • Mimořádně dlouhá životnost díky výšce segmentů 15 mm

  • Optimalizovaný odvod prachu pomocí speciálně tvarovaných, inovativních lopatkových segmentů, které přivádějí chladicí vzduch a odvádí prach při řezání

  • Včetně 4 upevňovacích šroubů
Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku - váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro řezání drážek

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

150 mm

Středový otvor

25,4 mm

Výška segmentu

12 mm

Tloušťka segmentu

2,2 mm

Počet segmentů

11 ks

Spojení segmentů

Laser

Max. rychlost otáčení

10200 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Norma EN

13236

Obj. č. Otvor v mm Vhodné pro typ stroje
22,23* Würth EFF 180-68 (obj. č. ), Würth FF 180, Fein MF 12-180
*Specifický držák pro konkrétní stroj, který je vhodný pouze pro specifikovaný typ stroje

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace