Diamantový hrncový kotouč ZEBRA na tvrdé materiály
Diamantový hrncový kotouč, tvrdý materiál
DIA.BRUS.KOT.NA TVRDÉ MATER.125
Obj. č. 0668501125
EAN 4052712106316
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi vysoký úběrový výkon a optimální výsledek broušení
Vylepšení osvědčeného T-segmentu vyvinutého pro hrncové kotouče.
Velmi účinné odsávání prachu
Kombinace speciálního otevřeného nosiče a T-segmentu.
Jediný nástroj na všechny práce
Pro broušení téměř všech betonových a kamenných materiálů.
Datové listy(X)
| Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Rychlost odstranění (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Řešení problému (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Průměr (Ø) | 125 mm | 
| Výška segmentu | 5,5 mm | 
| Středový otvor | 22,23 mm | 
| Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |