Diamantový hrncový kotouč Turbo
Diamantový hrncový kotouč Turbo
DIAMANT. KOTOUČ TURBO D125MM
Obj. č. 0668521125
EAN 4052712106330
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost a lepší kvalita povrchu
Vylepšené provedení klasické uzavřené brusné hrany.
Účinné odsávání
Díky velkým otvorům v nosiči.
Pro broušení téměř všech běžných materiálů
Datové listy(X)
| Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů | 
| Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Rychlost odstranění (bodový systém) | 2 ze 4 bodů | 
| Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Řešení problému (bodový systém) | 1 ze 4 bodů | 
| Průměr (Ø) | 125 mm | 
| Výška segmentu | 5,5 mm | 
| Středový otvor | 22,23 mm | 
| Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min | 
| Max. obvodová rychlost | 80 m/s |