Diamantový hrncový kotouč Longlife & Speed
Diamantový hrncový kotouč ZEBRA Abrasive
DIAMANT. KOTOUČ D125MM
Obj. č. 0666511125
EAN 4052712106378
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá práce, úspora nákladů
Speciální stopkový segment („speciální vazba“) s optimalizovanou životností určený speciálně pro abrazivní materiály.
Optimální odsávání prachu
Díky kombinaci speciálního nosiče s velkými otvory a stopkového segmentu.
Datové listy(X)
Pro broušení téměř všech brousitelných typů betonu, vápenných cihel a dalších brousitelných materiálů
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Řešení problému (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!