Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Diagonal cutters REDSTRIPE

Diagonal cutters REDSTRIPE

Obj. č. 5772001106

EAN 4099618549663

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diagonal cutters REDSTRIPE

Obj. č. 5772001106
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
Side-cutting plier or diagonal plier are intended for the cutting of wire indenting and wedging the wire apart such copper, brass, iron, aluminum and steel wire.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

155 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu

2,0 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu

2,6 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu

3,0 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny

0 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace