Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dezinfekce klimatizací Quick Fresh Active

Čistič automobil. klimatizací Quick Fresh Active
QUICKFRESH ACTIVE

Obj. č. 0893764650

EAN 4046777913897

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dezinfekce klimatizací Quick Fresh Active

Obj. č. 0893764650

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro rychlé a účinné odstranění pachů a bakterií z klimatizačních systémů pro místnosti a vozidla
  • Tento čistič klimatizačních jednotek je spolehlivý v boji proti nepříjemným pachům způsobeným bakteriemi ve vzduchových potrubích klimatizačních jednotek a v interiérech vozidel

  • Antibakteriální ionty stříbra díky dezinfekčnímu účinku zabraňují zápachu v budoucnu


Snadné použití


  • Dezinfekční účinek díky antibakteriálním iontům stříbra

  • Dlouhotrvající svěží vůně

  • Není nutná pracná demontáž výparníku a vnitřku

  • Není nutný další návod k použití

  • Účinnost potvrzena nezávisle

  • Snadné použití
Upozornění

Během aplikace nesmí být ve vozidle žádné osoby.


Během aplikace musí být všechna elektronická zařízení vypnuta. Zabraňte styku se zdroji vznícení. Po použití nechte vozidlo několik minut důkladně vyvětrat. Bezprostředně po aplikaci uvnitř vozidla nekuřte. Během jedné aplikace použijte vždy jen jednu nádobku. Před použitím, především na světlých površích, je nutné nejdříve vyzkoušet.


Před použitím, především na světlých površích, je nutné nejdříve vyzkoušet. Při používání produktů obsahujících biocidy buďte opatrní. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Účinně odstraňuje pachy z interiérů a klimatizačních systémů vozidel. Díky vylepšenému složení Quick Fresh Active můžete spolehlivě omezit nepříjemné pachy způsobené bakteriemi ve vzduchovodech klimatizačních jednotek a v interiérech vozidel. Antibakteriální ionty stříbra zabraňují vzniku zápachu a chrání také před alergickými reakcemi. Produkt Quick Fresh Active zanechává dlouhotrvající svěží vůní.

Návod

Během používání produktu nesmí být uvnitř vozidla žádné osoby. Během používání musí být vypnuta všechna elektrická zařízení. Zabraňte styku se zdroji vznícení. Po použití nechte vozidlo několik minut důkladně vyvětrat. Bezprostředně po aplikaci uvnitř vozidla nekuřte. Během jedné aplikace použijte vždy jen jednu nádobku.


  • 1. Vypněte klimatizační jednotku a aktivujte recirkulaci

  • 2. Nastavte ventilaci na maximum a nastavte pro interiér nízkou teplotu

  • 3. Před použitím řádně protřepejte

  • 4. Umístěte nádobku do prostoru pro nohy a aktivujte hlavu spreje. Během aplikace (přibl. 2 minuty) nechte dveře a okna zavřené. Ujistěte se, že částice vycházející ze spreje (90–150 cm) nedosahují na ovládací prvky osvětlení a střešního okna, displej, rádio, navigaci atd.

  • 5. Přebytečný přípravek ihned odstraňte vlhkým hadříkem

  • 6. Po aplikaci nechte vozidlo dobře vyvětrat

Chemická báze

Voda a alkohol

Obsah balení

100 ml

Hmotnost obsahu

76 g

Pach/vůně

Citrón

Barva

Transparentní

Hustota

0,77 g/ml

Min. bod vzplanutí

-42 °C

Neobsahuje AOX

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace