Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Detektor úniku kapaliny

Sprej na vyhledávání úniků kapaliny
DETEKTOR ÚNIKU

Obj. č. 0890200400

EAN 4065746501804

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Detektor úniku kapaliny

Obj. č. 0890200400

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rychleschnoucí práškový sprej pro detekci netěsností v systémech vedoucích kapaliny

Bez obsahu maziva a silikonu

Upozornění

Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Nevdechujte aerosoly, použijte dýchací masku.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný k detekci úniku oleje, paliva a vody v karoserii, chladiči, bloku motoru, skříni převodovky, posilovači řízení, palivových potrubích a čerpadlech a kontrole těsnění dveří, oken a vík zavazadlového prostoru.

Návod

Nastříkejte tenkou vrstvu na podezřelou oblast. Po odpaření rozpouštědla je únik kapaliny indikován viditelnou změnou povrchu.

Obsah balení

400 ml

Barva

Bílá

Chemická báze

0 - nehodí se

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Min. teplotní podmínky

0 °C

Max. teplotní podmínky

45 °C

Povrchové pnutí

0 N/m

Hustota

0,645 g/ml

Hustota/podmínky

0,645 g/ml / při 20°C

Min. bod vzplanutí

-90 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace